CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.6 MM - 845922

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845922
Rubix:20622506
EAN:3660338079597
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.6 MM - 845922
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.6 MM - 845922


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat8,6 mm
€ 8,52 excl. BTW
/ stuk
€ 10,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden