CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.8 MM - 845924

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845924
Rubix:20622514
EAN:3660338079610
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.8 MM - 845924
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 8.8 MM - 845924


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat8,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,20 excl. BTW
/ 10 stuks
103,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden