TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3.95

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-3.95
Rubix:20682154
Fabrikant:5058734
EAN:4031132002460
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3.95
Technische samenvatting
Boordiameter3,95 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-3.95


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-3.95

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,95 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3,95 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,50 excl. BTW
/ 10 stuks
33,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen