CUTLINE HSS CO8 VINGERFR. MKOPNAME 30MM 867569 (OUD 701723)
HSS Co8% NAFREESFREES, MORSECONUS SCHACHT - 4- EN 6-SNIJDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:867569
Rubix:20622902
EAN:3660338215407

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS CO8 VINGERFR. MKOPNAME 30MM 867569 (OUD 701723)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Type schacht | kegelvormig |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 45 mm |
| Totale lengte | 147 mm |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Nuttige lengte | 147 mm |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,07 excl. BTW
/ stuk
€ 190,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen