COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F440-0600-050ASD 1725

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F440-0600-050ASD 1725
Rubix:A0441706
Fabrikant:7858271
EAN:7323225031646
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F440-0600-050ASD 1725

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F440-0600-050ASD 1725


CoroMill® Plura-frees met monoblok-hardmetaal voor stabiel multifunctioneel frezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte13 mm
Totale lengte57 mm
Snijmateriaalcarbide
Typecoromill® plura vingerfrees 2f440-0600-050asd 1725
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalhitteresistente superlegeringen
Nuttige lengte19 mm
€ 138,75 excl. BTW
/ stuk
€ 167,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen