TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-2.4

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-2.4
Rubix:20304044
Fabrikant:5061870
EAN:4031132150079
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-2.4

Technische samenvatting

Boordiameter2,4 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte58 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-2.4


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-2.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,4 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte58 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,4 mm
€ 102,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 123,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen