Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2100-336A1-GM X2BL
Rubix:A0442044
Fabrikant:8173361
EAN:7323226458961

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2100-336A1-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,1 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 36,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | alticrn (pvd) |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 16 |
| Slijpen | symmetrische punt (sig 137°) |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ferrometalen (iso n), hittebestendige legeringen (iso s), gehard staal (iso h), andere niet-iso materialen (iso o). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,90 excl. BTW
/ stuk
€ 186,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
