TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-7.1

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-7.1
Rubix:20307746
Fabrikant:5061187
EAN:4031132106403
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-7.1

Technische samenvatting

Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-7.1


Type N
VHM-spiraalboren A1263-7.1

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,1 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek109 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat7,1 mm
€ 109,62 excl. BTW
/ stuk
€ 132,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen