TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-5.3

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-5.3
Rubix:20304078
Fabrikant:5061908
EAN:4031132150369
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-5.3

Technische samenvatting

Boordiameter5,3 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-5.3


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-5.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,3 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,3 mm
€ 68,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 82,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen