TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-7.5

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1522-7.5
Rubix:20686222
Fabrikant:5061933
EAN:4031132150581
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-7.5
Technische samenvatting
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-7.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-7.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,5 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat7,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,79 excl. BTW
/ stuk
25,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen