TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-04.700U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DA110-08-04.700U0-WZ90AJ
Rubix:A0288316
Fabrikant:7506462
EAN:4031132424989
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-04.700U0-WZ90AJ
Technische samenvatting
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-04.700U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.185in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,55 excl. BTW
/ stuk
4,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen