BOSCH METAALBOOR PRO HSS HEX 4X43X83 2608577570
PRO Metal HSS Metaalboor HEX 2x24x60
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608577570
Rubix:A0890453
Fabrikant:2608577570
EAN:6949509242815



Productdetails : BOSCH METAALBOOR PRO HSS HEX 4X43X83 2608577570
Ben je een bouwvakker of installateur en op zoek naar duurzame boren om in metaal te boren met je boor-/schroefmachine of slagschroevendraaier? Probeer dan de PRO Metal HSS-G Impact spiraalboren. Ze helpen je effectief te boren in staal, non-ferrometalen en kunststof.
Ben je een bouwvakker of installateur en op zoek naar duurzame boren om in metaal te boren met je boor-/schroefmachine of slagschroevendraaier? Probeer dan de PRO Metal HSS-G Impact spiraalboren. Ze helpen je effectief te boren in staal, non-ferrometalen en kunststof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 83 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
