TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-19/64IN

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1522-19/64IN
Rubix:20304040
Fabrikant:5061865
EAN:4031132152059
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-19/64IN
Technische samenvatting
Boordiameter7,541 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-19/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-19/64IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,541 mm
Totale lengte165 mm
Snijlengte96 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat7,541 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,02 excl. BTW
/ stuk
27,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen