TITEX DIEPGATBOOR HSS SUPERLANG A1922S-12
HSS-diepgatboren, superlang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1922S-12
Rubix:20304344
Fabrikant:5062693
EAN:4031132033129

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS SUPERLANG A1922S-12
ALTIUS
HSS-diepgatboren, superlang A1922S-12
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 800 mm |
| Snijlengte | 680 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Schroefhoek | 800 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,30 excl. BTW
/ stuk
€ 278,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen