DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 1/2 X 400 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1251/2X400
Rubix:20011665
EAN:7320760174333
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 1/2 X 400 MM

Technische samenvatting

Boordiameter12,7 mm
Totale lengte400 mm
Snijlengte300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 1/2 X 400 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².
FORET 1/2 EXT.LONG 400 QC A125 HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte400 mm
Snijlengte300 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat12,7 mm
€ 165,75 excl. BTW
/ stuk
€ 200,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen