TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-3
Rubix:A0307239
Fabrikant:5058921
EAN:4031132078083
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-3


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-norm~din 338
Bekledingtin (tin)
Verhouding boordiameter/-lengte~8×dc
Schroefhoek30 °
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat3 mm
7,48 excl. BTW
/ stuk
9,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen