DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR N10 " A108N10

Spiraalboor HSS A108

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A108N10
Rubix:A0243668
EAN:7320760664810
DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR N10 " A108N10
Technische samenvatting
Boordiameter4,92 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS KORTE SPIRAALBOOR N10 " A108N10


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal <1000 N/mm². Titaan en titaanlegeringen <900 N/mm².

Toepassingen

• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,92 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingstoomontlaten
Te bewerken materiaalaustenitisch en ferritisch/martensitisch rvs, titanium en titaniumlegeringen
Punthoek135 °
Diameter handvat4,92 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,80 excl. BTW
/ 10 stuks
107,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen