TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-4.5

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1722-4.5
Rubix:20304319
Fabrikant:5062659
EAN:4031132151120
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-4.5
Technische samenvatting
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte235 mm
Snijlengte152 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-4.5


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1722-4.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte235 mm
Snijlengte152 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Schroefhoek235 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,50 excl. BTW
/ stuk
29,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen