TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-9.9

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-9.9
Rubix:20304272
Fabrikant:5062648
EAN:4031132153285
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-9.9

Technische samenvatting

Boordiameter9,9 mm
Totale lengte265 mm
Snijlengte169 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-9.9


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-9.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte265 mm
Snijlengte169 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek265 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat9,9 mm
56,62 excl. BTW
/ stuk
68,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen