TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-6.5

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1722-6.5
Rubix:20304322
Fabrikant:5062663
EAN:4031132151243
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-6.5

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte275 mm
Snijlengte179 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-6.5


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1722-6.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte275 mm
Snijlengte179 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Schroefhoek275 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,5 mm
35,84 excl. BTW
/ stuk
43,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen