Referenties
Sandvik Coromant:862.1-0700-063A0-GM X2BL
Rubix:A0442148
Fabrikant:8172854
EAN:7323226456332

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-0700-063A0-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,7 mm |
| Totale lengte | 38 mm |
| Snijlengte | 7,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin |
| Tolerantie | iso js7 (±6 microns) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 9×d |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, behandeld staal, staal met hoge hardheid (≈ tot hrc55/hrc60), roestvast staal, gietijzer, aluminium, titanium, koper, grafiet, hars |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,90 excl. BTW
/ stuk
€ 109,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
