TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-4.5
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1822-4.5
Rubix:20686082
Fabrikant:5062677
EAN:4031132151137

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-3 ZEER LANG A1822-4.5
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1822-4.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Totale lengte | 295 mm |
| Snijlengte | 192 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/3 |
| Schroefhoek | 295 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,14 excl. BTW
/ stuk
€ 42,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen