TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-3.8

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-3.8
Rubix:20304220
Fabrikant:5062578
EAN:4031132152790
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-3.8
Technische samenvatting
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte113 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-3.8


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-3.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte113 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek175 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,69 excl. BTW
/ stuk
22,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen