TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-1.3

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1263-1.3
Rubix:20685126
Fabrikant:5061120
EAN:4031132105826
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-1.3

Technische samenvatting

Boordiameter1,3 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-1.3


Type N
VHM-spiraalboren A1263-1.3

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,3 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat1,3 mm
€ 141,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen