TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.2
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1622-4.2
Rubix:20685878
Fabrikant:5062586
EAN:4031132152820

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-4.2
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-4.2
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,2 mm |
| Totale lengte | 175 mm |
| Snijlengte | 113 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/1 |
| Schroefhoek | 175 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,57 excl. BTW
/ stuk
€ 24,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen