TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO66

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1244-NO66
Rubix:20301115
Fabrikant:5060263
EAN:4031132012391
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO66
Technische samenvatting
Boordiameter0,838 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte8,7 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO66


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO66

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,838 mm
Totale lengte30 mm
Snijlengte8,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat0,838 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,50 excl. BTW
/ 10 stuks
84,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen