TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-3

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1722-3
Rubix:20685954
Fabrikant:5062656
EAN:4031132151045
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-3
Technische samenvatting
Boordiameter3 mm
Totale lengte190 mm
Snijlengte125 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-3


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1722-3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte190 mm
Snijlengte125 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Schroefhoek190 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,57 excl. BTW
/ stuk
24,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen