TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.5

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1244-9.5
Rubix:20680410
Fabrikant:5060442
EAN:4031132041391
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.5

Technische samenvatting

Boordiameter9,5 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-9.5


Als set verkrijgbaar

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 388
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat9,5 mm
€ 23,55 excl. BTW
/ stuk
€ 28,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen