TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-7
HSS-diepgatboren, zeer lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1722-7
Rubix:20686038
Fabrikant:5062664
EAN:4031132151274

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-2 ZEER LANG A1722-7
ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1722-7
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 290 mm |
| Snijlengte | 188 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/2 |
| Schroefhoek | 290 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,03 excl. BTW
/ stuk
€ 49,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen