COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1020-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1020-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436393
Fabrikant:8151340
EAN:7323226355765
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1020-053A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,2 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1020-053A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte5xd
Schroefhoek26,2428 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtrond (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen