TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-3/32IN

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1622-3/32IN
Rubix:20304223
Fabrikant:5062581
EAN:4031132156866
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-3/32IN
Technische samenvatting
Boordiameter2,381 mm
Totale lengte140 mm
Snijlengte91 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-3/32IN


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-3/32IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,381 mm
Totale lengte140 mm
Snijlengte91 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek140 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat2,381 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,25 excl. BTW
/ stuk
19,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen