TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO30

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-NO30
Rubix:20304298
Fabrikant:5062522
EAN:4031132156996
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO30

Technische samenvatting

Boordiameter3,264 mm
Totale lengte155 mm
Snijlengte99 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-NO30


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-NO30

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,264 mm
Totale lengte155 mm
Snijlengte99 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek155 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,264 mm
€ 18,28 excl. BTW
/ stuk
€ 22,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen