TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-5.1

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-5.1
Rubix:20303875
Fabrikant:5059493
EAN:4031132159812
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-5.1

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-5.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-5.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,1 mm
€ 69,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 84,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen