TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-06.400U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DA110-08-06.400U0-WZ90AJ
Rubix:A0288303
Fabrikant:7506479
EAN:4031132425153
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-06.400U0-WZ90AJ

Technische samenvatting

Boordiameter6,4 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-06.400U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.252in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,4 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
€ 5,12 excl. BTW
/ stuk
€ 6,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen