TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-9.7

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-9.7
Rubix:20303924
Fabrikant:5059545
EAN:4031132160276
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-9.7

Technische samenvatting

Boordiameter9,7 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-9.7


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-9.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter9,7 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat9,7 mm
€ 87,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 105,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen