TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-3
Rubix:20687314
Fabrikant:5059467
EAN:4031132159607
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3 mm
€ 51,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen