TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3.3

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-3.3
Rubix:20687322
Fabrikant:5059470
EAN:4031132159638
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3.3

Technische samenvatting

Boordiameter3,3 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-3.3


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-3.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,3 mm
€ 56,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen