TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-20.000D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Rubix:A0022985
Fabrikant:7287764
EAN:4031132401294

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-20.000D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.7874in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.7874in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20 mm |
| Totale lengte | 131 mm |
| Snijlengte | 79 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tialn |
| Tolerantie | m7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,15 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | din 6535 he |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso p/m/k/n/s/h/o (o.a. staal, gietijzer, rvs, hardere legeringen, aluminium) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,74 excl. BTW
/ stuk
€ 386,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen