TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO15

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-NO15
Rubix:20303961
Fabrikant:5059355
EAN:4031132059457
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO15

Technische samenvatting

Boordiameter4,572 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO15


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO15

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,572 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,572 mm
65,90 excl. BTW
/ 10 stuks
79,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen