TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO28

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-NO28
Rubix:20303974
Fabrikant:5059369
EAN:4031132059297
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO28

Technische samenvatting

Boordiameter3,569 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO28


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO28

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter3,569 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat3,569 mm
€ 60,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 72,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen