TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-5/16IN

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-5/16IN
Rubix:20303681
Fabrikant:5057210
EAN:4031132072258
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-5/16IN

Technische samenvatting

Boordiameter7,938 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-5/16IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-5/16IN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,938 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte37 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat7,938 mm
€ 12,48 excl. BTW
/ stuk
€ 15,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen