TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO48

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-NO48
Rubix:20303996
Fabrikant:5059391
EAN:4031132059051
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO48
Technische samenvatting
Boordiameter1,93 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO48


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO48

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,93 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat1,93 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,30 excl. BTW
/ 10 stuks
62,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen