TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO53

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-NO53
Rubix:20304002
Fabrikant:5059397
EAN:4031132058993
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO53

Technische samenvatting

Boordiameter1,511 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte17 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-NO53


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-NO53

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,511 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte17 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat1,511 mm
€ 53,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen