TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4.65

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-4.65
Rubix:20687511
Fabrikant:5236551
EAN:4031132265681
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4.65

Technische samenvatting

Boordiameter4,65 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-4.65


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-4.65

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,65 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,65 mm
€ 17,41 excl. BTW
/ stuk
€ 21,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen