Referenties
Walter Titex:A1222-1/2IN
Rubix:20303808
Fabrikant:5059420
EAN:4031132060064

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-1/2IN
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-1/2IN
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,7 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,49 excl. BTW
/ stuk
€ 42,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen