TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-17/64IN

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-17/64IN
Rubix:20303837
Fabrikant:5059450
EAN:4031132059723
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-17/64IN

Technische samenvatting

Boordiameter6,747 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-17/64IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-17/64IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,747 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,747 mm
97,00 excl. BTW
/ 10 stuks
117,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen