Referenties
Sandvik Coromant:862.1-1600-256A1-GM X2BL
Rubix:A0442094
Fabrikant:8173356
EAN:7323226458916

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-1600-256A1-GM X2BL
Microboor monobloc hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,6 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 28,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | js7 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 16×d (rapport longueur/diamètre = 16) |
| Slijpen | maximaal 0 keer opnieuw slijpen (norgmx = 0) |
| Schacht | cilindrische schacht din6535-ha (aansluitdiameter 3 mm) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvast staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzermetalen (iso n), superlegeringen/warmtebestendige legeringen (iso s), gehard staal (iso h), niet-iso-materialen (iso o). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,70 excl. BTW
/ stuk
€ 177,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen