Referenties
Walter Titex:A1249XPL-3.5
Rubix:20687499
Fabrikant:5236539
EAN:4031132265568

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-3.5
Titex Universele Highperformance HSS(E) Spiraalboor. Gecoat. DIN 338. XPL coating voor nog hogere standtijd en proceszekerheid. Geschikt voor RVS/Staal/Aluminium/Gietijzer.
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-3.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,5 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 33 mm |
| Type schacht | toelopend |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,39 excl. BTW
/ stuk
€ 18,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen