Referenties
Sandvik Coromant:862.1-2050-240A1-GM X2BL
Rubix:A0442052
Fabrikant:8173321
EAN:7323226458510

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2050-240A1-GM X2BL
Microboor massief hardmetaal CoroDrill® 862-GM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,05 mm |
| Totale lengte | 55 mm |
| Snijlengte | 27 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alticrn |
| Tolerantie | iso js7 (+/- 6 microns) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,0854 (≈1/11,7073) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | 3 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p), roestvrij staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ferrometalen (iso n), hittebestendige legeringen (iso s), niet-iso-materialen (iso o) en gehard staal (iso h) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 137 ° |
| Diameter handvat | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,60 excl. BTW
/ stuk
€ 178,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
