TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-10.2

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1254TFT-10.2
Rubix:20303080
Fabrikant:5060980
EAN:4031132234571
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-10.2
Technische samenvatting
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-10.2


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-10.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,2 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat10,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,07 excl. BTW
/ stuk
89,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen